吸着プレート

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61080785 品番VA-MSS-100C
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。

適合MSS-100C用 材質多孔質セラミックス、アルミ合金 質量(kg)1 表面処理黒アルマイト梨地 平面度(mm)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする