※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・構成部品
など
684
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
25
構成部品
【中間板】VTX-16/2 / 【側板】VTX-16/2E・VTX-16/2E1 / 【記名板】AM-10 / 【レール】DAV4 / 【止め金具】GTY34
注文コード
61115681
品番
VTXL-16/2-25P
参考基準価格(税別)
¥12,266
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
1段
取付ピッチ
350
定格絶縁電圧(V)
1000
端子台
端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
定格通電電流(A)
24 / 32 / 41 / 57 / 76
結線方式
スプリングロック
レール長さ(mm)
360
構成部品
【中間板】VTX-16/2 / 【側板】VTX-16/2E・VTX-16/2E1 / 【記名板】AM-10 / 【レール】DAV4 / 【止め金具】GTY34
極数(P)
25
使用端子台
VTX-16/2