AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61147654 品番EA761XB-52B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160

LED電球にも対応しているクリップライトです。
はさむだけで、簡単に設置できます。
店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。
※電球は付属しておりません。
※屋外での使用はできません。
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。口金E2660Wまでの電球を別途お買い求めください。EA758XK-101やEA758XK-106(P.2077)をご使用下さい。※屋外での使用はできません。

仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ アズワン品番65-5664-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする