ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353

 

ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353
ECL-546 ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテック 61148353

ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
内容量1台注文コード61148353品番ECL-546
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ

用途
デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂質量(kg)2.9樹脂色・ホワイト消費電力(W)23コード長さ(m)AC:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800電球の種類LED調光の可否
注意
※クランプ取付時:取付部板厚50mm以下 取付面奥行40mm以上のところにご使用ください ※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする