あまり効果は見られませんでした。
デジタルノイズは小さな穴が開いているだけでも
外に出てくるので
熱を持つ機器の冷却用の穴を塞ぐ訳にもいきません
効果は半減……いや無くなるのは仕方ないですね。
後はナビ自体を完全にシールドすれば良いですが
コチラも熱が逃げなくなるので無理でしょう。
取り扱いやすさや対策周波数から選びました。カッターやハサミで切り安く、両面テープも付いているのでとても扱いやすいです。ドラレコのICや液晶の裏に簡単に貼れました。効果の程は定量的には難しいですが、期待値の半分ぐらいの効果です。もう少し低い周波数の吸収であったり、厚みを増して吸収力が高い物が良いと思いました。
ルームミラー型ドライブレコーダーの本体外側の換気孔・スピーカー以外の裏側・側面に貼付けた結果、地デジの電波障害が解消したようだ。ミラー本体の曲面にもピッタリ貼りつき施工し易かった。本製品(ノイズ吸収シート)と銅箔チューブとの組合せでドラレコ毒電波障害は全て解消された。
ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。
家のIPカメラが よその電波で 再起動を 起こしたので
電波遮断に 使用 一定の効果が 認められました
使用目的は音響機器の音質改善でした。
しかしこの製品を購入する前に、目立ったノイズがあったというわけではありません。チップに直接貼れるというトピックが魅力的で、説得力がありました。パッケージに詳細な製品のスペックが記載されており参考になりました。貼り終わり、劇的な効果を体験しました。音が静かになりくっきり鮮やかになりました。50mm*50mmほど余ったので、タブレットの裏側にも貼りましたが、これも恐ろしいほど音質が改善されました。効果は先にも書いた内容と同じ印象で透明感が増し、音がはっきりするようになりました。これ以降何枚か購入して使用していますが、粘着力と厚みのバランスがよくケーブルに貼っても剥がれにくく素晴らしい商品だと思います。