Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の キッチン・調理用品
Aron(アロン化成)の キッチンマット
S型便座カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61162047
品番
533-995
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
S型便座用部品
S型便座用部品。
仕様
●タイプ:ゴムひも付タイプ●材質:表糸/アクリル、裏糸/ナイロン・ポリウレタン●色調:ブラウン●対象機種:AD/ソファー(旧)/家具調6型Rシリーズ/A型/5型(旧)/6型(旧)シリーズ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番
65-5676-88
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。