扉付きスッキリ収納、トイレの必需品の整理整頓に
空きスペースの有効活用と充実収納を考慮したトイレ収納ケース。
トイレグッズをしっかりまとめて整理整頓したい方に。
プラスチック素材で、木製品に比べ厚みが薄い分、コンパクトなのにたくさん収納することができ、狭いトイレ空間を有効に使えます。
また、水や汚れをはじくのでお掃除しやすく衛生的です。
棚板を調整すれば収納物に合わせて自由にレイアウト変更が可能。
高さのある収納物にも対応します。
扉付きスッキリ収納、トイレの必需品の整理整頓に。空きスペースの有効活用と充実収納を考慮したトイレ収納ケース。トイレグッズをしっかりまとめて整理整頓したい方に。プラスチック素材で、木製品に比べ厚みが薄い分、コンパクトなのにたくさん収納することができ、狭いトイレ空間を有効に使えます。また、水や汚れをはじくのでお掃除しやすく衛生的です。棚板を調整すれば収納物に合わせて自由にレイアウト変更が可能。高さのある収納物にも対応します。