アナログ入力一体型SDロガー 通常版 DT-ML-ASDシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61239476 品番 DT-ML-ASD-10V
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

アナログ信号をSDカードに記録することが出来ます。
温度、振動その他の計測値を長期間記録することが出来ます。
連続データではないため数ヶ月、数年の保存も可能です。
PCを使いませんので最初の設定さえ行えば日常でスイッチを触る必要がありません。
表計算ソフトでデータが確認出来ます。(テキスト、CSV型式)
特注も可能ですのでお気軽にご相談ください。

仕様●入力種別:±10V(標準)●入力CH数:4ch非絶縁●本体電源:5V 300mA(microUSB)●変換:1秒/回〜3,276秒/回●LCD表示:日時、2CH単位の値●保存:SDカード(SDHC)最大32GB●日付・時刻をデータに付加●設定:時刻合わせ、表示CH数、変換レート、スケーリング(要PC)●大きさ:W67×H28×D67mm、90g アズワン品番65-3392-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする