MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253240
品番
MCY041
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。
会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
用途
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)
240×45×15
質量(g)
30
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA
注意
※VGA出力をDisplayPortに変換はできません。
※音声は出力できません。