CH-T2517GY WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター スリーアップ 61266759 CH-T2517GY WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター スリーアップ 61266759

WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266759 品番CH-T2517GY
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,174
販売価格(税別)
8,340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房
質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18〜30℃、タイマーは1〜8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。

用途暖房 材質PP 質量(kg)2.1 グレー 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36 電源コード1.5m モード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転) タイマー1〜8時間(1時間単位) 温度設定18〜30℃ 1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー10時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする