CH-T2522GG WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266768 CH-T2522GG WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266768 CH-T2522GG WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップ 61266768

WOODSTYLE セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266768 品番 CH-T2522GG
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560

空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作
質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。

用途暖房 材質PP 質量(kg)2 グレージュ 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能手動ルーバー(上方向15°) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5 電源コード1.5m モード2段階切替(強/弱) 1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする