曜日別特売
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786

 

CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786
CH-T2563GY 節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ 61266786

節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61266786品番CH-T2563GY
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,148
販売価格(税別)
14,680

暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房
セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。

用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする