曜日別特売
CH-T2518IV 節電センサー付ミニセラミックヒーター スリーアップ 61266795

 

CH-T2518IV 節電センサー付ミニセラミックヒーター スリーアップ 61266795
CH-T2518IV 節電センサー付ミニセラミックヒーター スリーアップ 61266795
CH-T2518IV 節電センサー付ミニセラミックヒーター スリーアップ 61266795

節電センサー付ミニセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード61266795品番CH-T2518IV
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

丸いフォルムと省エネ機能でやさしく暖めるミニヒーター
丸みを帯びたやさしいフォルムと落ち着いたカラーが魅力の、空間になじむコンパクトサイズのセラミックヒーター。足元での使用はもちろん、手の指先が冷えやすい方にはデスクの上などに置いて指先を温める用途としても使えます。450Wの出力に加え、強/弱の切替機能を搭載し、パーソナルスペースやスポット暖房にぴったり。節電センサーが人の動きを感知し、自動でオン/オフを切り替えることで、ムダな電力消費をしっかり抑えます。持ち運びもしやすく、ワンタッチ操作で誰でも簡単に使える手軽さもポイント。快適な冬の日常を支えてくれる一台です。

用途暖房材質PP、PBTアイボリー質量(g)730消費電力(W)強/450、弱/320電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×11×12電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)14(強/450W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1・2・4時間、【自動オフタイマー】10時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする