27型USB-Cマルチアングル液晶モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61338316 品番PTFBLC-27S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。
HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。
ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。

消費電力(W)21、最大130、スリープ0.5 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR時5000000:1) 解像度1920×1080 入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式ADS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする