和平フレイズ
SUIグート ステンレストレーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362099
品番
SUI-6108
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
250×230×15
色
シルバー
取付
テーブルトップ
質量(g)
310