曜日別特売
SOMX115506-US VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル 61371749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMX115506-US VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル 61371749
SOMX115506-US VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル 61371749
SOMX115506-US VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル 61371749
SOMX115506-US VP15TF MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル 61371749

MVX ドリル用インサート SOMX-US

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.6注文コード61371749品番SOMX115506-US VP15TF
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。
複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します

用途
ステンレス鋼の穴あけ
ステンレス鋼内刃用
適合ドリル径(mm)33.5~39ブレーカUSコーナーR(mm)0.6穴径d1(Φmm)【インサート取付】4.7材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)5.5逃げ角(°)【主切れ刃】11内接円IC(mm)11.6
注意
※外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
※USブレーカは、ステンレス鋼内刃用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする