画像準備中

D SUB コネクタ スタンダード 50 ポジション レセプタクル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399810 品番SPC15187
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:Solder Pot シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 アズワン品番65-1439-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする