曜日別特売
SMP-MSLD-PCT-10. RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH AMPHENOL 61403249

RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61403249品番SMP-MSLD-PCT-10.
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1602-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする