画像準備中

コネクタ パネル オス 2WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61408867 品番4182-2PG-300
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1460-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする