仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1400-82