320744 ターミナル リング タング 5/8インチ 1/0AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61414799

ターミナル リング タング 5/8インチ 1/0AWG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61414799
品番
320744
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
スタッド サイズ メトリック:M16 スタッド サイズ インペリアル:5/8inch 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:60.6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番
65-1388-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする