画像準備中

バナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419550 品番6383-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:6383 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:クリンプ / はんだ アズワン品番65-1543-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする