プラグ フリー ソケット CONT 16WAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421747 品番206037-1
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1393-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする