円形 コネクタ 18POS プラグ クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61429980 品番SF6980-18PG-530
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1663-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする