画像準備中

円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 注文コード61430339 品番HR30-6P-3S(31)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1657-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする