画像準備中

円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 6 ポジション パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430497 品番7282-6SG-300
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1613-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする