TRUSCO
傘立て(フレームタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
収納数
傘18本
注文コード
61454673
品番
KADF-18-W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
収納数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途
省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
トラスコ品番
161-2123
材質/仕上
本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(kg)
2.1
色
白
高さ(mm)
425
奥行(mm)
175
間口(mm)
330
収納数
傘18本