用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×377×315トラスコ品番781-0385材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)5.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477外寸法・高さ(mm)315錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)50/250有効内寸法・幅(mm)450