WWX200-063A06AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490076

※製品代表画像

WWX200-063A06AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490076
WWX200-063A06AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490076
WWX200-063A06AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490076
WWX200-063A06AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル 61490076

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台刃数6注文コード61490076品番WWX200-063A06AR
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。
2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。
3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。
4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。
5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。

用途汎用一般切削・肩削り用刃数6質量(kg)0.5タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90ボルト穴径(Φmm)11寸法L8(mm)6.3キー溝幅(mm)KWW:10.4最高使用回転速度(min-1)RPMX:16000切削径(Φmm)DC:63RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)CBDP:20最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6径方向すくい角(°)GAMF:-12接触面の径(mm)50取付けボルト座径(mm)17、DCCB:11.8カッタ高さ(mm)LF:40適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R接続径(Φmm)22
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMCのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが80~160のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする