ACH-LW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515076 ACH-LW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515076 ACH-LW12A-B 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 61515076

速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61515076 品番ACH-LW12A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

ブラック 質量(g)2400 電源電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×378 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー 周波数50/60Hz 検知範囲【人感センサー】上下方向60° / 左右方向90° 定格消費電力ターボ1200W、標準1000W、節電550W 検知距離(m)【人感センサー】2 電源コード1.6m 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) ボタン仕様【温度】16℃、20℃、24℃、28℃

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61515076 ACH-LW12A-B 65682106 ACH-MN12A-H ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマ ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマ 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
事務所足元用
不動産業

デザインも色もよく、人感センサーは楽でターボの風量も強く暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする