・超鮮明な熱画像
解像度 256 x 192(49,152)ピクセルの高感度(NETD < 40 mK)Vox 検出器と、鮮明な熱画像を提供する最適化された画像強調アルゴリズムを備えています。
・滑らかな25Hzのビデオ
・正確な温度測定
-20℃ から 350℃ までの温度を、最大 ±2℃ / ±2 % の精度で正確に測定します。
・ミニサイズ
わずか 42 × 22.5 × 11.2 mm、重さわずか 20 g なので、ポケットやツールバッグなど、お好きな場所に入れて、すばやく簡単にアクセスできます。
仕事にもプライベートにも準備万端。- 小型で運びやすくて、24時間365日ほとんど全てのことに対応できます。
・ プラグアンドプレイ
Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。
・バッテリー不要
バッテリーフリーのため、充電や充電ケーブルの必要がありません。スマートフォンのパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの稼働時間を最大限に活用します。いつでも、どこでもすぐに使えます。
・堅牢性と耐久性
職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2は、IP40等級のアルミニウム合金ハウジングを採用。1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。
・必需品アクセサリー付属
40 cmの伸縮コードをデバイスとカメラに接続すれば、狭い場所や手の届きにくい箇所での遠隔視覚と検査を可能にします。また、保護ケース付きのスマートフォンやタブレットに対応する18mmの延長コネクターも付属。さらにカメラの保管用ケースも付属しています。
・スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP
Android(Type-C)スマートフォンやタブレット用の無料HIKMICRO Viewerアプリと互換性があります。使いやすいユーザーインターフェースと、高温アラーム、15種類のカラーパレット、9つの測定エリア、画像共有機能を含む強力な温度測定と分析機能を提供します。