サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61596065 品番HM-TJ32-7RF-Mini2Plus
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・超鮮明な熱画像
解像度 256 x 192(49,152)ピクセルの高感度(NETD < 40 mK)Vox 検出器と、鮮明な熱画像を提供する最適化された画像強調アルゴリズムを備えています。
・滑らかな25Hzのビデオ
・正確な温度測定
-20℃ から 350℃ までの温度を、最大 ±2℃ / ±2 % の精度で正確に測定します。
・ミニサイズ
わずか 42 × 22.5 × 11.2 mm、重さわずか 20 g なので、ポケットやツールバッグなど、お好きな場所に入れて、すばやく簡単にアクセスできます。
仕事にもプライベートにも準備万端。- 小型で運びやすくて、24時間365日ほとんど全てのことに対応できます。
・ プラグアンドプレイ
Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。
・バッテリー不要
バッテリーフリーのため、充電や充電ケーブルの必要がありません。スマートフォンのパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの稼働時間を最大限に活用します。いつでも、どこでもすぐに使えます。
・堅牢性と耐久性
職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2は、IP40等級のアルミニウム合金ハウジングを採用。1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。
・必需品アクセサリー付属
40 cmの伸縮コードをデバイスとカメラに接続すれば、狭い場所や手の届きにくい箇所での遠隔視覚と検査を可能にします。また、保護ケース付きのスマートフォンやタブレットに対応する18mmの延長コネクターも付属。さらにカメラの保管用ケースも付属しています。
・スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP
Android(Type-C)スマートフォンやタブレット用の無料HIKMICRO Viewerアプリと互換性があります。使いやすいユーザーインターフェースと、高温アラーム、15種類のカラーパレット、9つの測定エリア、画像共有機能を含む強力な温度測定と分析機能を提供します。

仕様●FOV(視野角):25°×18.8°(H×V)●カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、レインボー、アイアンボウ、融合、レイン●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:マニュアルフォーカス●保護レベル:IP41●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ルール:ホットスポット、コールドスポット、センタースポット、カスタムスポット1つ、カスタムエリア2つ、オフ●画像モード:サーマル/融合●画像解像度:256×192(49,152ピクセル)●目標物温度:ー20℃〜351℃●落下試験(m):2 寸法(mm)26.6×26.6×25 質量(g)約24 消費電力361mW 測定精度最大±2℃,±2%(環境温度が15℃〜35℃、目標物温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type-C 焦点距離(mm)6.9 絞りF1.0 保管温度(℃)-20〜61 作動温度(℃)-10〜51 フレームレート25Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61596065 HM-TJ32-7RF-Mini2Plus 12271361 HM-TJ32-7RF-Mini2Plus V2 画像準備中 サーマルカメラ HIKMICRO 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする