ベンチYB-157L-WN1810(背付肘付)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61597569 品番YB-157L-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

シルバーフレームが特徴的なリサイクルウッドを使用したベンチ。
グリーン購入法適合品
背もたれ付き、肘付き仕様です。

座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1810×500×710 本体質量(kg)48 用途屋内・屋外兼用。 材質座:再生木材(EMウッド)、脚:アルミ合金鋳物 幅(mm)1810 質量(kg)48 高さ(mm)710 奥行(mm)500 背もたれあり 座高(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする