HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61602399 品番HDM07-330ADG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm
ケーブル直径:約5mm
ゴールド ケーブル長(m)0.07 長さ(cm)7 対応解像度4K/30p対応 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(タイプA/メス) コネクタ2マイクロHDMI(タイプD/オス) HDCP対応非対応
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がマイクロHDMI(タイプD)対応であるかを必ずご確認下さい。
※抜き差しする際は、コネクタ部分を持ち、機器に対してまっすぐにおこなって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする