仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済
寸法(mm)94.0×59.0×15.3
規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠
電源単4アルカリ電池×2
精度本体センサ:±0.5℃(0〜65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%
対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上
温度測定範囲(℃)本体:-20〜70/外付けセンサ:-196〜199
温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch
インターフェースBluetooth4.0以上
電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)
防水性IP64
BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠