※代表画像です。
ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
ワーキングスツール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
61633803
品番
WS235W-VBL
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
足掛けリング・背もたれ付です。 難燃製・耐アルコール・抗菌加工等を施した多機能レザーを使用しています。
色
ブルー
座面高さ(mm)
460〜615
座面径(Φmm)
375
幅(mm)
455Φ
寸法(mm)
座部:375Φ 脚部:455Φ 全高:690〜845 座面まで:460〜615
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
690〜845
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
グリーン購入法
適合