ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
ワーキングスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
61633819
品番
WS237C-VBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
足掛けリング・背もたれ付です。 難燃製・耐アルコール・抗菌加工等を施した多機能レザーを使用しています。
色
ブラック
座面高さ(mm)
540〜725
座面径(Φmm)
375
幅(mm)
510Φ
寸法(mm)
座部:375Φ 脚部:510Φ 全高:770〜955 座面まで:540〜725
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
770〜955
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
グリーン購入法
適合