A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555

A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555
A8662061 Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー) 61694555

Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61694555品番A8662061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

かつてない柔軟性:外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まらず、ストレスフリー:バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証 取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。

セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&ライトニングケーブル(0.9m)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポートミントグリーン質量(g)約28出力20V=3A(60W)対応ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480データ転送速度最大480Mbps変換タイプオス - オス
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする