車載用コンソールゴミ箱 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695027 品番 6136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。

付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2 材質容器・蓋:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約1450 容量(L)約6 耐荷重(kg)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170 適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット 耐熱温度(℃)90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする