シリコーンハンドル 泡立て器 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695745 品番 6362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製の泡立て器。シリコーンハンドルで持ちやすく生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。材料を混ぜるのにも便利。食器洗い乾燥機でも洗えます。

材質本体:シリコーン・ナイロン 全長(mm)295 ホワイト 質量(g)約75 耐熱温度(℃)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする