ELPA
ELPAの 卓上ライト
ELPAの スタンドライト
LEDデスクライト 時計付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61739397
品番
AS-LED10(W)
参考基準価格(税別)
¥5,292
販売価格(税込)
¥5,433
販売価格(税別)
¥
4,939
バスケットに入れる
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)
約630
電源
専用ACアダプター 入力 AC100V〜240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)
8.2(待機時0.3)
光源
LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度
A形相当
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-9711-43
直下照度(Lx)
2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類
LED
調光の可否
可