レバー式ジェル吸盤 ツールフック(ミニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61794716 品番B00559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。浴室内の清掃用品や小物の吊り下げに便利。フックは好きな位置に移動できます。

用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリエチレン、フック=ステンレス鋼板、吸盤=ポリウレタン 耐荷重(kg)1(フック1本につき250g) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×100 取付け方法レバー式ジェル吸盤
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※通常の吸盤に比べて大きな負荷がかかるため、突然落下するおそれがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※取り付けられない場所:真空状態を保てないほどの大きな凸凹・段差・溝の上、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、湾曲した面、傷のある面など。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする