LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
ラバーマグネットタオル掛け(ミニ)メタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61794759
品番
B00572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。
用途
浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質
本体=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×50×50
取付け方法
マグネット
耐荷重(g)
500
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。