ラバーマグネットタオル掛け 伸縮50 ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61794768 品番B00574
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。最大干し幅45.5cm。

用途浴室内・冷蔵庫・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ) 耐荷重(kg)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×50×90 取付け方法マグネット
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする