E5CN-HQ2M-500 AC100-240 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 オムロンヘルスケア 61901710

温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901710品番E5CN-HQ2M-500 AC100-240
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、SSR と 2 つの補助出力の駆動用の単一の制御電圧この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、SSR と 2 つの補助出力の駆動用の単一の制御電圧この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)と PV 又は SV 間で自動的に切り替えるようセット可能 ± 0.1 % FS アナログ入力 カバー Terminal 付きです サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 5 桁 / 0.01 ℃ 表示の高分解能ディスプレイ 60 ms の高速サンプリングサイクル 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全 熱電対及び PT の PV 入力: ± 0.1 % すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)。

仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7337-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする