高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61917951 品番 TOA-PT01
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スタンダードサーモは-99.99℃〜349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。
本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。
本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。

付属品TOA-PTS150(標準センサ) 表示分解能0.01〜0.1℃ 表示範囲(℃)-99.99〜349.99、350.0〜850.0 温度表示精度±(0.1%+0.05)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする