センセカ(旧グライシンガー)
センセカ(旧グライシンガー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)の 温度計・温湿度計その他関連用品
浸漬プローブ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61918136
品番
AX131-D3-130-L01-S-MF
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タイプ
浸漬用、K熱電対、クラス1、非絶縁材料
測定範囲(℃)
-40〜+550
接続
ミニチュアプラグ
応答時間
Φ3mm:水流0.4m/sにて<2秒、風流2m/sにて約40秒
ステム径(Φmm)
【プローブステム】Φ3
ケーブル
シリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
ステム長(mm)
【プローブステム】130