オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.4
出力
400
シャフト
丸
注文コード
61921168
品番
BXM6400-A
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
種類
ブラシレスモーター
シャフト
丸
出力
400
取付角寸法
104