ブラシレスモーター ユニット用モーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.12 出力120 シャフト歯切り 注文コード61921667 品番BXM5120-GFS
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は出力・シャフトなど20種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター シャフト歯切り 出力120 取付角寸法90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする