オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61923645
品番
5IK40GV-SWM
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
周波数(Hz)
50/60/60/60
種類
汎用モーター